Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Le Middle Buster a une tige robuste et un support de contreventement d’angle ajouté pour la lame de coupe à double aile de 15 pouces. Ce dispositif de coupe rangée peut creuser à travers des sols les plus difficiles. Caractéristiques catégorie 1 attelage compatible et poudre durable, résistant aux rayons UV couche finition. Note : pour tracteurs moins 50 HP.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Taille de la lame 12 Double Wing dans
- Poids 82 lbs (37,27 kg)
Détails du produit
- Type de lame Enfouisseur
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Buster - simple rangée du milieu
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 80111710YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
955,00 $
2 019,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
639,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
969,00 $
Middle Buster Implement 80111710 pour les tracteurs de moins de 50 ans De catégorie 1
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires