Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pompe de puisard Submersible automatique M53 Zoeller Mighty-Mate HP 53/0001, 3-10

Pompe de puisard Submersible automatique M53 Zoeller Mighty-Mate HP 53/0001, 3-10

Article nº : WBB985563

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 429,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Petit géant utilisation Submersible 518550 pièces pompe - 115V-300GPH à 1'

Petit géant utilisation Submersible 518550 pièces pompe - 115V-300GPH à 1'

Petite pompe de puisard Giant 506807 6EC-CIA-SFS - 10' alimentation cordon & interrupteur à flotteur

Little Giant 506807 6EC-CIA-SFS Pompe de puisard - 10' Cordon d’alimentation et interrupteur à flotteur

Wayne, RPP50 1/2 chevaux en fonte eaux usées pompe avec interrupteur à flotteur d’attache

Wayne, RPP50 1/2 chevaux en fonte eaux usées pompe avec interrupteur à flotteur d’attache

Little Giant 518200 PE-1 petite pompe Submersible 115V - 170 gal/h à 1'

Petite pompe submersible Little Giant 518200 PE-1 115 V - 170 ga/h à 1 pi

ÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 gal/min, moteur Powerease 210CC

ÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 GPM, 210CC Powerease moteur

Zoeller M53 pompe submersible automatique Mighty-mate pour déshydratation (puisard) ou d’effluents (systèmes de fosse septique). Cette pompe a 1-1/2" TNP décharge et passe de 1/2" solides. Conçu pour être utilisé dans des applications de déshydratation commerciales résidentielles ou légers et peut être utilisé pour transférer les eaux souterraines ou des effluents. Le dimensionnement des systèmes d’effluents exige normalement de niveau variable flottants contrôles et bassins pour réaliser des cycles de pompage nécessaires de la bonne taille. Float exploités - résistant à la Corrosion, thermolaqué n’époxy - aucune pièces de tôlerie de rouille ou corroder - vis en acier inoxydable, passer les bras, garder et ne gérer - aucun écran d’obstruer - anneau carré étanche en néoprène entre le moteur et le boîtier de la pompe - solide flottant polypropylène flotteur - pression unitaire tout testé après assemblage - carbone et l’axe en céramique joint.

Poids &Dimensions

  • Solides de diamètre maximal 1/2 en
  • Diamètre 7-7/8 po (20 cm)
  • Éteindre la hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Diamètre de la fosse de puisard min 18
  • Poids 23 lbs (10,45 kg)
  • Largeur 10-1/8 po (25,72 cm)
  • Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 7-7/8 po (20 cm)
  • Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
  • Max Tête 19 pi (5,79 m)
  • Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
  • Allumer la hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)

Détails du produit

  • Type de connexion de décharge FNPT
  • Matériau de roue Ingénierie de verre rempli de plastique
  • Type de commutateur Automatique
  • Ampérage 9,7 A
  • Type Pompe de puisard submersible
  • Température maximale du fluide 130 ° F
  • Matériau Fer de fonte
  • Rotations par minute 1550 rpm
  • Submersible Oui
  • Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
  • Tension 115 V
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • Gallons par heure 2580 gal/hr (9 766,36 l)
  • Matériau du boîtier Fer de fonte
  • Phase 1
  • Gallons par minute 43 gal/min (162,77 l)
  • Marque Zoeller
  • Série Mighty-Mate
  • Matériau de base Fer de fonte
  • Manutention des solides Oui
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 53-0001
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 3

Conformité et certifications

  • Certifications CSA, SSMPA, UL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Août 06, 2023

    Pompe de puisard Submersible automatique M53 Zoeller Mighty-Mate HP 53/0001, 3-10
    Votre commentaire :
    Excellent produit - fabriqué et construit aux États-Unis pour un service exigeant à long terme - utilisé ces pompes pendant de nombreuses années et l’actuel est construit avec la même qualité que leurs pompes d’il y a vingt ans - Les prix mondiaux sont compétitifs et inférieurs à ceux de nombreux autres fournisseurs - félicitations à deux belles entreprises.
  • Reviewer : Lionel Werninck

    Date de : Mai 17, 2018

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Nous avons eu cette pompe 30 ans. Ne sais pas quel âge il est vraiment ; nous l’avons trouvé portant le long du bord d’une route. A été un cheval de travail.
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
Pompe de puisard Submersible automatique M53 Zoeller Mighty-Mate HP 53/0001, 3-10

Pompe de puisard Submersible automatique M53 Zoeller Mighty-Mate HP 53/0001, 3-10

Article nº : WBB985563