Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 3/4 en
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 39 pi (11,89 m)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue Ingénierie thermoplastique
- Type de connexion de décharge Tuyau d’arrosage
- Type de commutateur Non automatique
- Type de connexion d’entrée Tuyau d’arrosage
- Ampérage 1,7 A
- Type Pompe utilitaire portative non submersible
- Température du liquide pompé 130
- Température maximale du fluide 130 ° F
- Submersible Non
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Non
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Gallons par heure 336 gal/h (1271,9 l)
- Comprend Roue supplémentaire, joint, & 6' tuyau W/crépine
- Phase 1
- Gallons par minute 5,6 gal/min (21,2 l)
- Marque Zoeller
- Série Haute capacité
- Manutention des solides Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 311-0002
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Listé UL N-non UL Code Rating
- Certifications CSA, SSMPA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Description du produit dit mouvements 337 gallons / heure et dans la liste des spécifications 337 gallons par minute. Je voudrais savoir qui est correcte.
Question posée par : Ray, 06 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 06, 2016
Pompes à lutter contre la gravité. L’effet de la gravité est cumulatif. Ce qui signifie que plus vous pompe le plus d’efforts qu’il faut donc le débit diminue. Les pompes sont notés sur une courbe. Il commence par la circulation à hauteur de zéro. Ce qui signifie que la pompe injecte manières latérales. Aucune gravité. À l’autre extrémité est le point de tête de mort. C’est le point auquel le débit tend vers zéro, parce que toute l’énergie est utilisé pour atteindre cette hauteur. Ces deux points sont reliés par un graphique montrant l’écoulement à différentes hauteurs. Le lien ci-dessous vous conduira ce produit sur le site web de Zoeller. http://www.zoellerpumps.com/en-Na/Product/98-Model-311#documents là vous verrez qu’à zéro tête il pompera 337 gallons / heure à zéro tête. J’espère que cela aide. Merci.
-
Zoeller Mover puissant Portable Non Submersible utilitaire pompe 311-0002, 1/6 HP
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires