Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Snap-Loc

Référence :WBB962906

Référence fabricant : SLAMCN6072

Filet de chargement Snap-Loc avec corde de serrage, 60" x 72"

Description du produit
Le filet de chargement Snap-Loc 60 x 72" avec corde de serrage est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus sûr de maintenir en place vos chargements, vos déchets et bien plus encore sur les pick-ups, les camions, les remorques, les porte-bagages, les murs, les sols, les plafonds et bien d’autres surfaces ! LE PROBLÈME : Les sangles à crochets bon marché se détachent, se cassent souvent, provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent en une boule de spaghettis frustrante et vous font perdre votre temps et votre argent. LA SOLUTION : Le système Snap-Loc E-Track Single fixe solidement les chargements de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles professionnelles de 2" de large très résistantes et se range facilement dans de petits espaces. Vous allez l'adorer ! Notre système E-Track s'associe également au système Snap-Loc Dolly pour transporter plus facilement et plus rapidement grâce à des roulettes de grande capacité roulant en douceur, à la fixation par sangle E-Track et à la conversion en chariot à panneaux.

  • PLUS FACILE : Permet de maintenir facilement en place les objets transportés, les déchets et bien plus encore sur les pick-ups, les camions, les remorques, les porte-bagages, les murs, les sols, les plafonds et bien d'autres surfaces. Comprend une corde de serrage, un verrou à came, un sac de rangement et 6 mousquetons à fermeture rapide.
  • PLUS RAPIDE : Permet de gagner du temps par rapport à l'utilisation d'un enchevêtrement de sangles d'arrimage. La corde de serrage extra-longue de 55' s'étend au-delà du filet pour atteindre les points d'ancrage. Cela accélère considérablement le chargement et le déchargement.
  • SAFER : ces filets de 5 x 6 pieds, dotés de mailles de 4 x 4 pouces, permettent de maintenir la cargaison en place afin que les objets ne s'envolent pas pendant le transport dans les camions et les remorques. Ils sont souvent bien plus sûrs qu'un enchevêtrement de sangles d'arrimage.
  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE ET UNE LONGÉVITÉ ACCRUE : Fabriqué aux États-Unis en nylon d'une épaisseur de 1/4", résistant aux contaminants et aux intempéries. Compatible avec le système Snap-Loc E-Track et s'adapte aux accessoires E-Track conformes aux normes industrielles.
  • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Résistance à la traction de 9 154 deniers pour une charge nominale de 400 lb. L'ajout de points d'ancrage peut contribuer à augmenter la capacité globale. Le levage n'est pas recommandé. Conforme aux normes militaires. Consultez les autres articles Snap-Loc pour découvrir les sangles et accessoires.
    • PRIX
      $269.95

      1
      1
      Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
      Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
      Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

      Poids et dimensions

      Longueur6 ft
      Largeur60 po
      Hauteur4 po
      Poids3 lb
      Résistance maximale à la charge – Capacité de charge400 lb
      Plage de limites de charge admissible0 à 500 lb
      Plage de capacité de charge maximale0 à 1500 lb
      Limite de charge admissible400 lb

      Détails du produit

      CouleurNoir
      Raccord d'extrémitéCorde à serrage, mousqueton
      MatériauNylon
      DescriptionFilet de chargement 62" x 72"
      Quantité par emballage1
      Référence fabricantSLAMCN6072
      MarqueSnap-Loc