Filet de chargement Snap-Loc avec corde de serrage, 60" x 96"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Le filet de chargement Snap-Loc 60 x 96" avec corde de serrage est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus sûr de maintenir en place vos chargements, vos déchets et bien plus encore sur les pick-ups, les camions, les remorques, les galeries de toit, les murs, les sols, les plafonds et bien d’autres surfaces ! LE PROBLÈME : Les sangles à crochets bon marché se détachent, se cassent souvent, provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent en une boule de spaghettis frustrante et vous font perdre du temps et de l’argent. LA SOLUTION : Le système Snap-Loc E-Track Single fixe solidement les charges de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles professionnelles de 2" de large, durables, et se range facilement dans de petits espaces. Vous allez l'adorer ! Notre système E-Track s'associe également au système Snap-Loc Dolly pour déplacer plus facilement et plus rapidement vos charges grâce à des roulettes de grande capacité au roulement fluide, à la fixation par sangle E-Track et à la conversion en chariot à panneaux.
PLUS FACILE : Permet de maintenir facilement en place les objets transportés, les déchets et bien plus encore sur les pick-ups, les camions, les remorques, les porte-bagages, les murs, les sols, les plafonds et bien d'autres surfaces. Comprend une corde de serrage, un verrou à came, un sac de rangement et 6 mousquetons à fermeture rapide. PLUS RAPIDE : Permet de gagner du temps par rapport à l'utilisation d'un enchevêtrement de sangles d'arrimage. La corde de serrage extra-longue de 65' dépasse du filet pour atteindre les points d'ancrage. Cela accélère considérablement les opérations de chargement et de déchargement. SAFER : ces filets de 5 x 8' permettent d'arrimer le chargement grâce à des mailles de 4x4", ce qui empêche les objets de s'envoler pendant le transport dans les camions et les remorques. Ils sont souvent bien plus sûrs qu'un enchevêtrement de sangles d'arrimage. FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE ET UNE LONGÉVITÉ ACCRUE : Fabriqué aux États-Unis en nylon d'une épaisseur de 1/4", résistant aux contaminants et aux intempéries. Compatible avec le système Snap-Loc E-Track et s'adapte aux accessoires E-Track conformes aux normes industrielles. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Résistance à la traction de 9 154 deniers pour une charge nominale de 400 lb. L'ajout de points d'ancrage peut contribuer à augmenter la capacité globale. Le levage n'est pas recommandé. Conforme aux normes militaires. Consultez les autres articles Snap-Loc pour découvrir les sangles et accessoires.
PRIX
$319.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 8 ft |
| Largeur | 60 po |
| Hauteur | 4 po |
| Poids | 4 lb |
| Résistance maximale à la charge – Capacité de charge | 400 lb |
| Plage de limites de charge admissible | 0 à 500 lb |
| Plage de capacité de charge maximale | 0 à 1500 lb |
| Limite de charge admissible | 400 lb |
Détails du produit
| Couleur | Noir |
| Raccord d'extrémité | Corde à serrage, mousqueton |
| Matériau | Nylon |
| Description | Filet de chargement 62" x 96" |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | SLAMCN6096 |
| Marque | Snap-Loc |