Filet de chargement Snap-Loc avec corde de serrage, 96 po x 144 po
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Le filet de chargement Snap-Loc 96 x 144 po avec corde de serrage est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus sûre pour maintenir en place votre chargement, vos déchets et bien plus encore sur les camionnettes, les camions, les remorques, les étagères, les murs, les planchers, les plafonds, etc. ! LE PROBLÈME : Les sangles à crochets bon marché se desserrent, se cassent souvent, ce qui peut entraîner la chute dangereuse d’objets de valeur, les emmêler et vous faire perdre du temps et de l’argent. LA SOLUTION : Le système Snap-Loc E-Track simple ancre solidement les objets de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles de 2 po de large, résistantes et faciles à ranger. Vous allez l’adorer ! Notre système E-Track est également compatible avec le système de chariot Snap-Loc pour déplacer plus facilement et plus rapidement grâce à ses roulettes pivotantes haute capacité, sa fixation pour sangles E-Track et sa conversion en chariot à panneaux.
PLUS FACILE : Permet de fixer facilement objets, déchets et autres sur les camionnettes, camions, remorques, étagères, murs, sols, plafonds, etc. Comprend une corde de serrage, un verrou à came, un sac de rangement et 10 mousquetons à ressort. PLUS RAPIDE : Gain de temps considérable par rapport à l’utilisation d’un enchevêtrement de sangles d’arrimage. La corde de serrage extra-longue de 30 m (100 pi) s’étend au-delà du filet pour atteindre les points d’ancrage. Chargement/déchargement beaucoup plus rapide. PLUS SÛR : Ce système de 2,4 x 3,7 m (8 x 12 pi) retient le chargement grâce à ses mailles carrées de 10 x 10 cm (4 x 4 po), empêchant ainsi les objets de s'envoler pendant le transport sur les camions et les remorques. Bien plus sûr qu'un enchevêtrement de sangles d'arrimage. ROBUSTE ET DURABLE : Fabriqué aux États-Unis en nylon de 6,35 mm d'épaisseur, résistant aux contaminants et aux intempéries. Compatible avec le système de rails d'arrimage Snap-Loc et les accessoires de rails d'arrimage standard. CARACTÉRISTIQUES : Résistance à la traction de 181 kg (400 lb) en denier 9154. Des points d’ancrage supplémentaires augmentent la capacité de charge. Le levage est déconseillé. Usage militaire. Voir les autres produits Snap-Loc pour les sangles et accessoires.
PRIX
$475.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 12 ft |
| Largeur | 96 po |
| Hauteur | 4 po |
| Poids | 10 lb |
| Résistance à la charge maximale Capacité de charge | 400 lb |
| Plage de limite de poids de charge de travail | 0 à 500 lb |
| Plage de capacité de résistance à la charge ultime | 0 à 1500 lb |
| Limite de poids de charge utile | 400 lb |
Détails du produit
| Couleur | Noir |
| Raccord d'extrémité | Corde de serrage, mousqueton |
| Matériel | Nylon |
| Description | Filet de chargement 96" x 144" |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | SLAMCN96144 |
| Marque | Snap-Loc |