Raccord industriel Milton S-716 de type M, filetage MNPT 1/4".
Raccord fileté MNPT 1/4" type M avec joint Buna-N. Débit de base 1/4" avec une capacité de 40 pieds cubes standard par minute. Corps et manchon en laiton.
Raccord industriel Milton S-716 de type M, filetage MNPT 1/4".
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$15.75
1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 2.06 po |
| Largeur | 0.94 po |
| Hauteur | 0.94 po |
| Poids | 0.2 lb |
| Diamètre nominal d'écoulement | 4 po |
Détails du produit
| Échange | Corps industriel de 1/4" |
| CFM | 40 CFM |
| Configuration de la connexion | 1/4 NPT mâle |
| Style | Style M |
| Fabriqué aux États-Unis | Oui |
| Matériel | Laiton |
| Quantité par paquet | 1 |
| Pression de service maximale | 300 psi |
| Référence fabricant | s-716 |
| Marque | Milton |