Souvent achetés ensemble
Prix : 439,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee 14" Abrasive Chop Saw
Le moteur 6177-20 14" Abrasive Chop Saw's Powerful 15 Amp, 4 puissance maximale moteur offre la durabilité légendaire et la performance. Avec des vitesses allant jusqu'à 3900 tr/min, le 6177-20 permet de couper rapidement la voie des cloisons sèches en faisceaux, fer d'angle, conduit, tuyau, canaux, tubes et barres d'armature jusqu'à une capacité maximale de 5 pouces. Une conception de poids léger durable permet à l'utilisateur la portabilité sans sacrifier la durabilité, tandis que ses gardes de roue surdimensionnés offrent une protection supplémentaire contre les débris. Une capacité de miter de 45 degrés avec une clôture réglable permet des coupes rapides et précises de miter sans retourner le matériel lourd. Le grand bouton de verrouillage de fuseau fournit des changements rapides et faciles de lame portant des gants ; tandis que la pince d'étau rapide permet à la pince d'être ajustée rapidement lors de la coupe de différentes tailles de matériaux.
Caractéristiques :
Le moteur 6177-20 14" Abrasive Chop Saw's Powerful 15 Amp, 4 puissance maximale moteur offre la durabilité légendaire et la performance. Avec des vitesses allant jusqu'à 3900 tr/min, le 6177-20 permet de couper rapidement la voie des cloisons sèches en faisceaux, fer d'angle, conduit, tuyau, canaux, tubes et barres d'armature jusqu'à une capacité maximale de 5 pouces. Une conception de poids léger durable permet à l'utilisateur la portabilité sans sacrifier la durabilité, tandis que ses gardes de roue surdimensionnés offrent une protection supplémentaire contre les débris. Une capacité de miter de 45 degrés avec une clôture réglable permet des coupes rapides et précises de miter sans retourner le matériel lourd. Le grand bouton de verrouillage de fuseau fournit des changements rapides et faciles de lame portant des gants ; tandis que la pince d'étau rapide permet à la pince d'être ajustée rapidement lors de la coupe de différentes tailles de matériaux.
Caractéristiques :
- Puissant 15 Amp, 4 Maximum Horsepower Motor: Offre des performances de coupe maximales dans une grande variété de matériaux
- Grande capacité de coupe : offre la polyvalence pour un large éventail d'applications de coupe, jusqu'à 5" pipe
- Conception durable de poids léger : conception légère de 40 livres pour la portabilité sans sacrifier la durabilité
- Garde de roue surdimensionnées : offre une protection supplémentaire contre les débris
- Capacité de miter de 45 degrés avec la barrière réglable : permet des coupes rapides et précises de miter sans retourner le matériel lourd
- Grand bouton d'écluse de fuseau : fournit des changements rapides et faciles de lame portant des gants
- Clamp d'ajustage rapide : permet d'ajuster rapidement la pince lors de la coupe de différentes tailles de matériaux
- Toute la construction de roulement à billes : offre la durabilité maximale
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 14 in (35,56 cm)
- Tonnelle de roue 1 in (2,54 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Filetage de broche 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Verrouillage de broche Oui
- Capacité biseautée 45 degrés
- Tension 120 AC/DC V
- Ampérage 15 A
- Capacité de coupe maximale 5 po
- Aucune vitesse de chargement 3 900 TR/MIN
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 6177-20
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 6177-20 14" Abrasive Chop Saw
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires