Prix : 389,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre M12 FUEL™ HATCHET™ scie d’élagage de 6 pouces offre un contrôle et un accès inégalés, a la puissance nécessaire pour couper des bois durs de 3 po et offre jusqu’à 120 coupes par charge. Cette scie d’élagage électrique est conçue pour répondre aux besoins d’ergonomie, de performance et de durabilité des professionnels de l’entretien paysager. Pesant moins de 5 lb et dotée d’un design compact, la scie d’élagage sans fil vous offre un contrôle et une maniabilité accrus dans les zones d’accès étroit. Le moteur brushless POWERSTATE™ fournit la puissance nécessaire pour effectuer des coupes dans des matériaux de bois franc exigeants. Le REDLINK PLUS™ Intelligence permet une communication complète entre l’outil et la batterie, vous offrant des niveaux inégalés de performances, de protection et de productivité. L’ensemble électronique avancé offre également une réponse instantanée de l’accélérateur et un déclencheur à vitesse variable pour un contrôle ultime de la plage de puissance. La batterie M12™ REDLITHIUM™ XC 4Ah (vendue séparément) offre les meilleures performances et d’exécution de sa catégorie. Cette scie d’élagage dispose d’une chaîne complète, d’un tendeur de chaîne facile d’accès, d’un huileur automatique, de pointes de flambage en métal et d’un rangement à bord pour la gravure. La scie d’élagage MILWAUKEE® M12 FUEL™ HATCHET™ 6 » fait partie du système M12™ qui est entièrement compatible avec plus de 100 solutions. En plus de la scie à tailler (2527-20), ce produit comprend (1) Oregon 6 » Bar & Chain, (1) Scabbard et (1) Scrench. (Outil nu uniquement)
Poids &Dimensions
- Taille de la chaîne 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de coupe maximal 6 in (15,24 cm)
- Longueur de la lame 6 in (15,24 cm)
- Longueur de la barre 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Nombre de piles incluses 0
- Kit Non
- Tension 12 V
- Système de batterie M12
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Non
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Type Scie d’élagage
- Type de moteur/moteur Électrique (Batterie)
- Type de démarrage Gâchette
- Marque Milwaukee
- Style Ordinateur de poche
- Numéro de référence du fabricant 2527-20
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 2527-20 M12 FUEL 12V Li-Ion Brushless Cordless 6 » Hatchet Pruning Saw (Outil seulement)
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit