Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 2494-22 M12™ sans fil au Lithium-Ion 2-outils Combo Kit
Le 2494-22 M12™ sans fil au LITHIUM-ION 2-Tool Kit Combo comprend le 3/8" Perceuse visseuse et le 1/4" tournevis (2450-20). L’innovant M12™ sans fil LITHIUM-ION système est conçu pour fournir la puissance et le couple requis pour des applications professionnelles, dans une taille qui atteint les endroits plus serrés et plus difficiles. Propulsé par REDLITHIUM™, le M12™ sans fil système de LITHIUM-ION offre puissance inégalée, la vitesse et la portabilité ceinture d’outil.
Caractéristiques :
Le 2494-22 M12™ sans fil au LITHIUM-ION 2-Tool Kit Combo comprend le 3/8" Perceuse visseuse et le 1/4" tournevis (2450-20). L’innovant M12™ sans fil LITHIUM-ION système est conçu pour fournir la puissance et le couple requis pour des applications professionnelles, dans une taille qui atteint les endroits plus serrés et plus difficiles. Propulsé par REDLITHIUM™, le M12™ sans fil système de LITHIUM-ION offre puissance inégalée, la vitesse et la portabilité ceinture d’outil.
Caractéristiques :
- M12™ 3/8" Perceuse visseuse offre de meilleur-dans-classe 275 po/lb de couple de pointe, 0-400 / 0-1 500 tr/min à seulement 2,6 lbs
- M12™ 1/4" tournevis offre best-in-class 850 po/lb de couple à seulement 2,3 lbs et 0-2000 tr/min pour la conduite rapide
- 2410-20 M12™ 3/8" Perceuse visseuse
- 2450-20 M12™ 1/4" Perceuse à percussion hexagonale
- Batteries de M2™ REDLITHIUM™ de 48-11-2401 (12)
- 48-59-2401 M12™ 30 minutes chargeur
- Sac d’entrepreneur
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie au Lithium-Ion M12™
- Marque Milwaukee
- Quantité par paquet 2
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 12 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant 2494-22
- Comprend Perceuse, visseuse, Batteries (2), chargeur, sac
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee 2494-22 M12 sans fil 2-outils Combo Kit
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires