Prix : 635,00 $
Le M18 FUEL™ Band Saw coupe plus vite que ses homologues filaires, offre la même durabilité légendaire d'une scie à bande filaire Milwaukee, et offre jusqu'à 2 Fois plus de temps de fonctionnement que d'autres options sans fil. Utilisant un moteur POWERSTATE™ Brushless et constant Power Technology™, le M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw coupe plus vite que les scies à bande filaire. Il offre également la même durabilité légendaire qui a fait Milwaukee Corded Deep Cut Band Saws incomparable depuis des décennies en utilisant plus de 90 % des mêmes pièces. Équipé de jobsite Armor Technology™, l'outil est mieux protégé contre les gouttes et les débris avec un matériau composite exclusif et des barrières de zone d'écrasement pour absorber les impacts. REDLITHIUM™ XC4 Battery Technology fournit jusqu'à 2X plus de temps d'exécution grâce à la construction de paquets de qualité supérieure, l'électronique, et plus de travail par charge sur la durée de vie de la batterie que n'importe quelle batterie lithium-ion compétitive sur le marché. REDLINK PLUS™ Intelligence dispose du système le plus avancé d'électronique d'outils électriques sans fil, offrant des performances optimisées, embrayage électronique, et la protection contre la surcharge en utilisant la communication totale du système entre l'outil, la batterie et le chargeur.
La scie à bande profonde M18 FUEL™ est dotée d'une chaussure réglable sans outil qui peut s'ajuster d'une chaussure allongée à aucune chaussure en quelques secondes. D'autres caractéristiques innovantes incluent un crochet pour le stockage facile entre les coupes, la lumière LED pour éclairer la zone de coupe, une visibilité de coupe supérieure, et une conception équilibrée du corps qui permet à l'outil de se reposer naturellement et confortablement dans les mains de l'utilisateur.
Caractéristiques :
- POWERSTATE™ Brushless Motor: Augmentation de la vitesse de coupe et de la puissance grâce aux applications les plus difficiles
- CPT™ technologie de puissance Constant : maintient couper la vitesse dans les applications les plus difficiles pour des performances optimales
- Plus de 90 % des mêmes pièces que la scie Corded Deep Cut Band de Milwaukee
- Jobsite Armor Technology™ : Les matériaux composites propriétaires et les barrières de zone d'écrasement offrent une protection robuste durable
- REDLINK PLUS™ Intelligence: Le système le plus avancé de l'électronique d'outil sans fil. Offre une protection performance et surcharge optimisée à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
- Tout le lecteur direct en métal : offre la durée de vie maximale de l'outil avec tout le système d'engrenage direct en métal, tout en exigeant moins d'entretien qu'un lecteur de chaîne
- REDLITHIUM™ XC 4 Batterie: Fournit une construction de paquet supérieure, plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que les batteries compétitives
- Chaussure réglable de verrouillage sans outil : La conception sans outil actionnée de bouton permet à l'utilisateur de s'ajuster rapidement d'une chaussure étendue à aucune chaussure en quelques secondes
- La plus grande capacité de coupe de l'industrie : La polyvalence pour couper jusqu'à 5 po par 5 po. le matériel dans un passage et la chaussure réglable permet moins de rotation d'outil en coupant le matériel au-dessus de 5 po.
- Lumière LED : illumine la surface de travail pour une précision et une productivité accrues
- (1) M18 FUEL Deep Cut Band Saw (2729-20)
- (1) Lame
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Capacité de coupe 5 in (12,7 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Type Coupe profonde
- Marque Milwaukee
- Tension 18 V
- Description Scie de bande de coupe profonde
- Style Sans fil (outil bare)
- Numéro de référence du fabricant 2729-20
- Capacité de coupe maximale 5 po x 5 po
- SFPM 380
- Comprend Bare outil seulement
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-39-0511 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)
Article nº : B393490
Pas encore évalué
40,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
415,95 $
Milwaukee® 2625-20, M18™ HACKZALL® Reciprocating Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1403190
Pas encore évalué
215,95 $
Milwaukee M18 FUEL™ Sans fil 7-1/4 » Scie circulaire (outil seulement), 2732-20
Article nº : B2396248
Pas encore évalué
415,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires