Prix : 49,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milwaukee 48-22-0325 25ft Compact Wide Blade Magnetic Tape Measure
Nos mesures de bande magnétique à large salade compacte ont jusqu’à 12' de standout et un aimant qui se fixe facilement aux goujons emT’s acier. Le ruban est résistant à l’usure et à l’impact avec une protection en lame en nylon et un revêtement anti-déchirure supplémentaire sur les 6 premiers" de la lame, ce qui réduit la déchirure du ruban adhésif. Conçues pour résister au chantier, les bandes de mesure compactes sont construites avec un cadre renforcé de 5 points pour la résistance à l’impact.Jusqu’à 12' de Standout L’aimant s’accroche aux emcons et aux clous d’acier Anti-Tear Coating renforce les 6 premiers" de la lame de ruban adhésif La protection de lalame en nylon réduit la déchirure du ruban adhésif Cadre renforcé à 5 points résistant à l’impact L’arrêt de doigt fournit le contrôle de rétraction de bande Impression à 2 côtés pour une lecture facile Échelle architecturale Wire Form Belt Clip réduit la déchirure de poche Lanyard-Prêt pour l’attache rapide et facile
Nos mesures de bande magnétique à large salade compacte ont jusqu’à 12' de standout et un aimant qui se fixe facilement aux goujons emT’s acier. Le ruban est résistant à l’usure et à l’impact avec une protection en lame en nylon et un revêtement anti-déchirure supplémentaire sur les 6 premiers" de la lame, ce qui réduit la déchirure du ruban adhésif. Conçues pour résister au chantier, les bandes de mesure compactes sont construites avec un cadre renforcé de 5 points pour la résistance à l’impact.
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la bande 25 pi (7,62 m)
- Lame standout 12 pi (3,66 m)
- Longueur de la lame 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Matériel du boîtier Plastique
- Type de rembobinage Automatique
- Fermant à clé Oui
- Pointe magnétique Oui
- Graduation 1/16 en
- Type Ruban à mesurer
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 48 22-0325
- Marquages métriques Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee 48-22-0325 1" x 25' Compact Wide Blade Magnetic Tape Measure
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit