Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Compteur True-RMS robuste pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles professionnelles. L’outil parfait pour l’électricien professionnel commercial ou industriel; comprend les fonctionnalités nécessaires pour effectuer le travail sur le terrain, sur site ou dans l’usine. Caractéristiques du multimètre numérique Milwaukee 2216-20 : mesure RMS réelle pour mesurer avec précision toutes les applications ; CATIII 600V pour une sécurité accrue dans les environnements électriques exigeants; Plage de tension CA de 6 millivolts à 600 volts; Plage de tension continue de 600 millivolts à 600 volts DC; Mesure de résistance de 600 ohms à 40 Mohms; mesure de fréquence de 10Hz à 50 kilohertz; détecte la continuité à moins de 30 ohms; Mesure de courant à 10 ampères AC / DC; fonction de maintien, fonction min/max et lecture de graphique à barres numériques; écran noir sur blanc et rétroéclairage pour une lecture plus facile; surmoulage robuste pour une durabilité et une adhérence accrues de l’utilisateur; système de rail exclusif pour le montage d’accessoires; comprend un (1) jeu de fils d’essai, deux (2) piles AA et manuel; couvert par une garantie de 5 ans. Rien d’autre que HEAVY DUTY.
Caractéristiques :
Comprend :
Caractéristiques :
- True-RMS pour des mesures précises dans toutes les applications
- Large plage de tension jusqu’à 600 volts AC / DC
- Plage de résistance de 600 ohms à 40 Mohm
- Plage automatique à mV
- Mesures de fréquence de 10Hz à 50kHz
- Mesure de courant à 10A AC / DC
- Robuste bâti trop augmente la durabilité et utilisateur grip
- CAT III 600V pour une sécurité accrue
- Capacité à 1000 μF
Comprend :
- 2216-20 Multimètre numérique
- Un (1) jeu de fils d’essai électriques
- Deux (2) piles AA
- Manuelle
Poids &Dimensions
- Longueur 6,5 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Nombre de batteries (2) AA
- Plage de tension 6mV à 600V AC/600mV à 600V DC V
- Tension 6,00 m V
- Description Multimètre numérique
- Type de commutateur Cadran professionnel
- Ampérage 0,001-10 A
- Capacité 0,1-1000uF
- Affichage Écran noir sur blanc
- Marque Milwaukee
- fréquence Oui Hz
- Numéro de référence du fabricant 2216-20
- Ohms 600Ohm-40MOhm
- Surmoulage robuste Oui
- Continuité Oui <30 Ohms
- Évaluation de la catégorie de sécurité CAT III 600V
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee 2216-20 Multimètre numérique
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit