Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Milwaukee

Référence :WBB336186

Référence fabricant : 2217-20

Multimètre numérique Milwaukee 2217-20

Description du produit
Le multimètre numérique Milwaukee est un appareil robuste à valeur efficace (True-RMS) destiné aux applications professionnelles résidentielles, commerciales et industrielles. Outil idéal pour l'électricien professionnel, le modèle 2217-20 offre un surmoulage renforcé pour une durabilité et une prise en main accrues, un grand écran blanc sur fond noir pour une lecture plus claire, un système de rail coulissant pour l'ajout d'accessoires spécifiques et un cadran surmoulé pour une utilisation aisée d'une seule main. De plus, ce nouveau modèle répond aux normes de sécurité requises par les utilisateurs d'électricité.

Caractéristiques:
  • Plage de tension étendue jusqu'à 600 volts AC/DC
  • Plage automatique en millivolts
  • True-RMS pour une mesure précise dans toutes les applications
  • Mesure Lo-Z pour éliminer la tension fantôme
  • Mesures de fréquence de 10 Hz à 50 kHz
  • Mesure de la température de contact de -40 à 752 °F
  • Mesure de courant jusqu'à 10 ampères CA/CC
  • Écran à contraste élevé, blanc sur noir, avec rétroéclairage pour une lecture facilitée
  • Le surmoulage robuste augmente la durabilité et la prise en main.
  • couvert par la garantie limitée de 5 ans de Milwaukee
Comprend : Multimètre 2217-20, cordons de test, thermocouple double banane, 2 piles AA, manuel d'utilisation

PRIX
$275.95
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
TaperMultimètre numérique
Plage de tension600 volts AC/DC V
DescriptionMultimètre numérique
Tension continue600 millivolts à 600 volts CC
Référence fabricant20
Tension alternative6 millivolts à 600 volts CA
MarqueMilwaukee
Tension nominale600 V V