Prix : 1 489,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit mais puissant, le XPOWER X-2480A réalise la purification de l’air de qualité professionnelle dans une empreinte compacte portative. Doté d’un puissant moteur d’induction du rotor externe de 1/2 HP, ce système de purification commerciale en 3 étapes produit 550 CFM tout en tirant seulement 2,8 ampères. Développé pour restaurer la qualité de l’air intérieur sur une variété de chantiers'€"le X-2480A avec filtre HEPA élimine efficacement les contaminants tels que les bactéries, les allergènes, les moisissures et les poussières de la taille d’un sous-micron avec sa technologie avancée de filtration en 3 étapes. Le filtre à tamis en nylon lavable et réutilisable stade 1 St prolonge la vie des filtres primaires. Le filtre 2nd étape élimine les impuretés supplémentaires, et le filtre HEPA capture 0,3 microns de tailles et plus gros à un taux de 99,97 %. Un voyant pratique avertit lorsque les filtres ont besoin de nettoyage ou remplacement.
Les dispositifs additionnels incluent : un régulateur de vitesse cinq et prise de courant chainable de daisy intégré cap équipée de mousse pour contenir des contaminants. Une sortie d’air de lèvre peut être facilement canalisée pour canaliser l’air purifié ou de créer de la pression d’air négative. Empilable et léger pour un transport aisé, le X-2480A robuste est idéal pour même les travaux les plus exigeants l’eau dommage restauration et construction. Un filtre à carbone activé en option est disponible pour neutraliser efficacement la fumée et d’autres odeurs nocives présentes dans l’environnement. Afin d’utiliser un filtre à carbone activé CF15 avec cette unité, le filtre multimédia plissé PF13 inclus doit être supprimé, puis un filtre à carbone activé CF15 inséré. Ensuite, cette unité sera prête à l’emploi pour nettoyer efficacement l’air et éliminer les odeurs.
La gamme complète de produits XPOWER ne vous apporte que la meilleure technologie d’ingénierie de précision pour des performances optimales et des années de service.
Les dispositifs additionnels incluent : un régulateur de vitesse cinq et prise de courant chainable de daisy intégré cap équipée de mousse pour contenir des contaminants. Une sortie d’air de lèvre peut être facilement canalisée pour canaliser l’air purifié ou de créer de la pression d’air négative. Empilable et léger pour un transport aisé, le X-2480A robuste est idéal pour même les travaux les plus exigeants l’eau dommage restauration et construction. Un filtre à carbone activé en option est disponible pour neutraliser efficacement la fumée et d’autres odeurs nocives présentes dans l’environnement. Afin d’utiliser un filtre à carbone activé CF15 avec cette unité, le filtre multimédia plissé PF13 inclus doit être supprimé, puis un filtre à carbone activé CF15 inséré. Ensuite, cette unité sera prête à l’emploi pour nettoyer efficacement l’air et éliminer les odeurs.
La gamme complète de produits XPOWER ne vous apporte que la meilleure technologie d’ingénierie de précision pour des performances optimales et des années de service.
- Idéal pour gérer les besoins en qualité de l’air intérieur pour l’assainissement des moisissures et des eaux usées, la restauration des dommages causés par l’eau et le feu, ainsi que pour le contrôle de la poussière et des odeurs.
- Les prises de courant intégrées avec double protection thermique permettent de connecter plusieurs unités dans une chaîne de marguerites pour utiliser un circuit électrique
- Système de filtration à 3 étapes : un filtre en maille nylon lavable, un filtre multimédia plissé et un filtre HEPA de 1,4 " d’épaisseur
- Inclus 2 pré-filtres peuvent capturer de plus grosses particules pour aider à prolonger la durée de vie du filtre HEPA troisième étape
- La possibilité d’ajouter un filtre à carbone actif pour neutraliser efficacement la fumée, les odeurs et/ou les fumées. Cela exige seulement que le filtre multimédia plissé PF13 soit retiré et qu’un filtre à carbone actif CF15 soit inséré.
- Moteur d’induction externe puissant et économe en énergie, faible tirage d’amplis de 2,8 ampères avec une capacité de flux d’air de 550 CFM
- Commutateur de commande réglable 5 et indicateur de lumière de changement de filtre
- Poignée Grab-N-Go pratique et conception du cordon d’alimentation enveloppant
- Empilable jusqu’à 5 unités de haut pour un stockage et un transport faciles
- Certifiée sécurité ETL/CETL et répond aux exigences de sécurité de l’OSHA
- Code Xactimate pour les estimations professionnelles des dégâts d’eau : WTRNAFAN
Poids &Dimensions
- Largeur 16-2/3 en
- Profondeur 10-1/2 en
- Hauteur 18-7/8 en
- Poids 23,6 lbs
- Longueur du cordon 13 ft
Détails du produit
- T/mn élevé 2 950 tr/min
- Nombre de vitesses 5
- Tension 115 V
- Description Épurateur d’Air empilable
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 2,8 A
- CFM haute 550 CFM
- Type Mini Air Scrubber
- Watts 300 W
- Marque XPower
- Matériau Plastique ABS
- Style Commercial
- Décibels 54 à 75
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant X-2480A-bleu
- Couleur Bleu/noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications ETL, CETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
25,95 $
31,95 $
Épurateur d’Air Mini XPOWER avec Commercial, étape 3 Filtration HEPA Purificateur System - X-2480A-bleu
1489,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires