Prix : 6 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les petites voitures, camions, tracteurs, motos, VTT, motoneiges, sites de stockage et de la construction backyard. Frame est calibre 17, 1,315OD tube acier Gatorshield alliées. 12,5 % oz, couverture de prime verte 24 mil vient avec une garantie d’année 15. Il existe des couleurs personnalisées à une prime. 4' W blanc lucarne. Un solide et un panneau d’extrémité avec fermeture-éclair double. Peut être construit sur n’importe quelle surface. La porte est 8' W à fond et 7' W au dessus. Fermetures à glissière sont à un angle.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 18 pi (5,49 m)
- Hauteur maximale 8 pi
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Dimension du puits de lumière 4' x 18'
- Poids du matériau de la canopée 12,5 oz
- Poids 373 lbs (169,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 1440 ft³
- Style de canopée Une extrémité solide, une extrémité avec fermeture éclair
- Type Garage
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant PB02000R4N
- Couleur Vert
- Matériau de cadre 1-5/16" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Mini Garage/cabanon 10' W x 8' H x 18' L vert
6939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires