Ce chauffe-eau à accumulation miniature est léger et compact. Son réservoir en verre lui confère une longue durée de vie. Il est équipé d'une soupape de sécurité température/pression et d'un thermostat réglable avec protection contre la surchauffe. Fixation murale ou au sol pour une installation facile. Raccordements : 1/2 NPT. Se branche sur une prise standard 110 V. Capacité : 2,5 gallons (environ 9,5 litres). Dimensions : 26,4 cm (L) x 29,8 cm (l) x 36,8 cm (H).
Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux et nationaux avant l'installation.
Chauffe-eau électrique à mini-réservoir Eemax EMT2.5 - 2,5 gallons, prise 120 V
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$349.95
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
| Largeur | 11-3/4 po |
| Profondeur | 10-3/8 po |
| Hauteur | 17 po |
| Poids | 18 lb |
| Taille de la connexion | 2 po |
Détails du produit
| Intensité de courant | 12 A |
| À utiliser avec | Point d'utilisation |
| Pression maximale | 150 psi |
| Capacité | 2.5 gal |
| Puissance | 1440 W |
| Tension | 120 V |
| Plage de thermostats | 65 - 140 °F |
| Style de connexion | NPT |
| Référence fabricant | EMT2.5 |
| Marque | Eemax |