Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Mitutoyo

Référence :WB534250

Référence fabricant : 500-196-32

Pied à coulisse numérique Mitutoyo 500-196-32 Digimatic 0-6''/150 mm en acier inoxydable

Description du produit
Mesurez les objets avec précision grâce au pied à coulisse numérique Mitutoyo 500-196-32 ABSOLUTE Digimatic de 15 cm (6 pouces). Il est doté d'un grand écran LCD clair, de mâchoires à pointes en carbure et d'une autonomie pouvant atteindre 20 000 heures en conditions normales d'utilisation. La touche ZERO/ABS permet de remettre l'affichage à zéro à n'importe quelle position du curseur sur l'échelle pour des mesures comparatives précises. Cette touche permet également de revenir au mode absolu (ABS) et d'afficher la position réelle par rapport au point d'origine (généralement lorsque les mâchoires sont fermées). Sa construction robuste en acier inoxydable trempé, avec ses 4 axes de mesure (diamètre extérieur, diamètre intérieur, profondeur et décalage), garantit une utilisation fiable pendant de nombreuses années. Il est fourni avec un coffret de rangement en plastique pour un transport et un rangement faciles. Garantie limitée d'un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$279.95

était $295.95
Économisez $16.00 (5%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Mesure intérieure minimale0
Métrique ou poucePouce, métrique en
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0
Forme de la tige de profondeurRectangulaire
Mesure maximale6 pouces / 150 mm
Résolution/Remise des diplômes0.005

Détails du produit

CasOui
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Rouleau à pouceOui
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant32
Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier inoxydable
MarqueMitutoyo
Type de batterieSR44
TypePied à coulisse
NumériqueOui
Matériau facial de mesureAcier inoxydable
SérieDigimatique
Sortie de donnéesNon
StyleUsage général
Précision (+/-)0.001 po
Option fractionnaireNon
Matériau du cadreAcier inoxydable

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon