Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pied à coulisse numérique de Digimatic Mitutoyo 500-197-30 w / Certification
- Étape de la construction en acier inoxydable trempé avec mesure de la voie 4, OD, ID, profondeur,
- 20 000 heures d’autonomie dans des conditions normales
- Pouce/métrique
- Zero / ABS clé
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce, Métrique dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 0,0005 (0 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 8 po / 200 mm (508 cm)
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Style Solar
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Digital Oui
- Type de batterie SR44
- Précision (+/-) 1 po (0 cm)
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Rouleau de pouce Oui
- Marque Mitutoyo
- Série Super Caliper
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 500-197-30CAL
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pied à coulisse numérique Digimatic Mitutoyo C500-197-30, 0-8' po/200 mm, acier inoxydable, avec étalonnage détaillé
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit