+

Prix : 306,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pied à coulisse numérique de Digimatic Mitutoyo 500-197-30
- Étape de la construction en acier inoxydable trempé avec mesure de la voie 4, OD, ID, profondeur,
- 20 000 heures d’autonomie dans des conditions normales
- Pouce/métrique
- Zero / ABS clé
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 PO (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce,Métrique IN
- Diamètre extérieur min Aucun IN
- Résolution/Graduation 0,0005 PO (0 cm)
- Mesure min 0 PO (0 cm)
- Mesure maximale 200 MM (508 cm)
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Non
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Précision (+/-) 1 PO (0 cm)
- Rouleau de pouce Oui
- UPC 603908579496
- Marque Mitutoyo
- Série Digimatic
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 500 197-30
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Compas numérique en acier inoxydable Mitutoyo 500-197-30 Digimatic 0-8 po / 200 MM
306,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit