Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Mitutoyo

Référence :WB534254

Référence fabricant : 500-197-32

Pied à coulisse numérique Mitutoyo 500-197-32 Digimatic 0-8''/200 mm en acier inoxydable

Description du produit
Pied à coulisse numérique Mitutoyo 500-197-32 Digimatic

  • Construction en acier inoxydable trempé avec quatre dimensions de mesure : diamètre extérieur, diamètre intérieur, profondeur et profondeur de marche.
  • Autonomie de la batterie de 20 000 heures en conditions normales
  • Pouce/Métrique
  • Clé zéro/ABS
  • Livré dans un étui en plastique ajusté
PRIX
$379.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Mesure intérieure minimale0
Métrique ou poucePouce, métrique en
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0
Forme de la tige de profondeurRectangulaire
Mesure maximale8 pouces / 200 mm
Résolution/Remise des diplômes0.0005

Détails du produit

CasOui
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Rouleau à pouceOui
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant32
Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier inoxydable
MarqueMitutoyo
Type de batterieSR44
TaperPied à coulisse
NumériqueOui
Matériau facial de mesureAcier inoxydable
SérieDigimatique
Sortie de donnéesNon
StyleUsage général
Précision (+/-)0.001 po
Option fractionnaireNon
Matériau du cadreAcier inoxydable

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon