Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Commande de vitesse variable (10-000 - 30 000 tr/min) permet à l’utilisateur en fonction de la vitesse à l’application
- Système d’ajustement lisse et crémaillère profondeur fine pour des réglages plus précis
- Corps mince et ergonomique pour un confort accru et de contrôle
- Blocage rapide système de verrouillage cam pour ajustement facile de la profondeur et la base de montage/démontage
- Variateur de vitesse électronique maintient une vitesse constante en charge
- Fonctionnalité de démarrage soft pour Start-up lisse
- Base accepte les guides de modèle standard de l’industrie
- Conception de base de haute visibilité pour une meilleure maniabilité et performance
- Base s’enlève rapidement pour installer d’autres bases (plongeon, inclinaison et offset)
- Boîtier du moteur résistant en aluminium conçu pour une durabilité accrue
- Blocage de l’arbre des changements peu rapide et facile
- Conception durable de plat pour un confort optimal lors de la modification des bits
- Non-troubler haute durabilité base Insérez pour protection de pièce de travail accru
- Échelles de profondeur de facile-à-lire
- Utilise 1/4" shank bits de routeurs
- Double isolation
- Idéal pour le routage des petits profils, aronde, charnières de porte et plus
- 1/4" collet (763637-1)
- Guide de coupe rectiligne (164834-6)
- Clé à 13 781039-9 (mm)
- Clé à 22 781011-1 (mm)
Poids &Dimensions
- Capacité de Collet 1/4 en
- Base Base fixe
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Poids 3,9 lbs (1,77 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Routeur compact
- Puissances en chevaux 1-1/4 HP
- Ampérage 6,5 A
- TR/MIN 10000-30000 rpm
- Aucune vitesse de chargement Vitesse variable
- Marque Makita
- RPM sans charge 10 000 - 30 000 tr/min
- Numéro de référence du fabricant RT0701C
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rodger
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita® RT0701C 1-1/4 HP Compact routeur, base fixe, 10 000-30 000 tr/min, var. spd.
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires