Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Makita® XFD03Z 18V LXT 1/2" Driver-Drill Bare Tool
Le Makita® 18V LXT® Lithium-Ion Cordless 1/2 » Driver-Drill (XFD03Z, outil seulement) offre un couple élevé, la puissance, les performances et l’ergonomie améliorée dans une taille compacte. Le XFD03Z ne pèse que 5 livres (avec batterie, vendu séparément) avec un rapport puissance-poids supérieur pour une gamme complète d'applications de forage et de conduite.
Le XFD03Z est propulsé par un moteur makita construit 4 pôles avec de plus grands roulements à billes avant, et offre un plein 750 in.lbs. de Max Torque. Le nouveau système d'engrenages planétaires et la transmission a été redessiné pour une durabilité accrue dans une taille plus compacte, de sorte que le XFD03Z est 8-7/8 " de long et ne pèse que 5 livres (avec batterie, vendu séparément).
Caractéristiques :
Le Makita® 18V LXT® Lithium-Ion Cordless 1/2 » Driver-Drill (XFD03Z, outil seulement) offre un couple élevé, la puissance, les performances et l’ergonomie améliorée dans une taille compacte. Le XFD03Z ne pèse que 5 livres (avec batterie, vendu séparément) avec un rapport puissance-poids supérieur pour une gamme complète d'applications de forage et de conduite.
Le XFD03Z est propulsé par un moteur makita construit 4 pôles avec de plus grands roulements à billes avant, et offre un plein 750 in.lbs. de Max Torque. Le nouveau système d'engrenages planétaires et la transmission a été redessiné pour une durabilité accrue dans une taille plus compacte, de sorte que le XFD03Z est 8-7/8 " de long et ne pèse que 5 livres (avec batterie, vendu séparément).
Caractéristiques :
- Le moteur de 4 pôles makita offre 750 livres. de Max Torque, 25 % de plus que le modèle précédent
- Transmission mécanique à 2 vitesses (0-400 0-2 000 tr/min) pour un large éventail d'applications de forage et de fixation
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles de chantier
- Tous les engrenages métalliques et les boîtiers d'engrenages en aluminium pour une durabilité maximale du site d'emploi
- Shift-Lock™ Drive System se déplace rapidement d'un mode à l'autre
- Lumières L.E.D. doubles avec éclairage amélioré de la surface de travail
- Forme ergonomique s’adapte comme un gant avec une pression uniforme et un contrôle facile
- Poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
- Tout le mandrin de cliquet en métal conçu pour empêcher le glissement de bits et améliore la rétention de bits
- 21 réglagedage d'embrayage pour un contrôle optimal du couple de fixation
Poids &Dimensions
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Couple de serrage 750 lb lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Kit Outil simple
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Type de mandrin Métal
- Nombre de chargeurs inclus 0
- Paramètres d’embrayage 21
- Type Sans fil
- Marque Makita
- Série LXT
- Vitesse 400 / 2000 ft/min
- Style Poignée pistolet
- Numéro de référence du fabricant XFD03Z XFD10Z
- Boîte/étui de kit Aucun
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Makita® XFD03Z 18V LXT® Lithium-Ion Sans fil 1/2 » Driver-Drill (Outil seulement)
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit