Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lind Equipment ML2930-46 50' HD Reel, câble enduit clair, LE - 21C cuivre Alligator Clip., émail rouge

Lind Equipment ML2930-46 50' HD Reel, câble enduit clair, LE - 21C cuivre Alligator Clip., émail rouge

Article nº : WBB2071736

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 199,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lind Equipment ML2930-MC50 HD statique Grd Reel, rembobinage manuel, 50', pince crocodile LE - 21C

Lind Equipment ML2930-MC50 HD statique Grd Reel, rembobinage manuel, 50', pince crocodile LE - 21C

Lind Equipment 200-20R 20' industrielle Reel, plaqué de câble d’acier, agrafe en cuivre de LE - 21C

Lind Equipment 200-20R 20' industrielle Reel, plaqué de câble d’acier, agrafe en cuivre de LE - 21C

Hubbell SD-2050 50 pi 7 x 7 torons décharges d’électricité statique en acier bobine

Hubbell SD-2050 50 pi 7 x 7 torons décharges d’électricité statique en acier bobine

Reelcraft GA3100 N, statique/décharge mise à la terre Reel, 100ft câble, w/100D pince de mise à la terre sur la fin

Reelcraft GA3100 N, statique/décharge mise à la terre Reel, 100ft câble, w/100D pince de mise à la terre sur la fin

Reelcraft G3050N 50' Static décharge mise à la terre Reel printemps rétractable w / Nylon enduit par câble

Reelcraft G3050N 50' Static décharge mise à la terre Reel printemps rétractable w / Nylon enduit par câble

Reelcraft G 3050 statique/décharge mise à la terre Reel, 50 pieds, w/100 a pince de mise à la terre sur la fin

Reelcraft G 3050 statique/décharge mise à la terre Reel, 50 pieds, w/100 a pince de mise à la terre sur la fin

Lind Equipment ML2930-46 50' bobine câble enduit clair Le - 21C cuivre pince crocodile. Finition : Émail rouge

Nos rouleaux de mise à la terre/liaison statique lourds Ametek offre des composants en acier et une trame de type cantilever, qui soutiennent l’Assemblée de la bobine et sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Rétraction ne besoin pas présents, comme la vitesse de rétraction est automatiquement régie par un ensemble de freinage spécial visant à limiter la vitesse de deux à sept pieds par seconde. Entretien et réparations sont rendues possibles par la construction de boulon-ensemble. Cuit au MIL spec rouge finition et construction de tambour avec joint d’étanchéité protègent les pièces contre la corrosion. Surfaces portantes sont lubrifiés en permanence. RÉSISTANCE électrique : 5 ohms maximales entre la pince et base de fixation. Finition : Émail rouge

Poids &Dimensions

  • Taille du câble 3/32 » I.D. enduit à 1/8 » O.D. ft
  • Longueur 50 pi (15,24 m)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Lind Equipment
  • Type de câble Enduit de PVC clair acier zingué
  • Matériau Acier revêtu de PVC
  • Numéro de référence du fabricant ML2930-46
  • Fonctionnalités Pince crocodile en cuivre massif 100 ampères (LE-21C)
  • Couleur Rouge
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
Lind Equipment ML2930-46 50' HD Reel, câble enduit clair, LE - 21C cuivre Alligator Clip., émail rouge

Lind Equipment ML2930-46 50' HD Reel, câble enduit clair, LE - 21C cuivre Alligator Clip., émail rouge

Article nº : WBB2071736