Prix : 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment ML2930-C50 statique mise à la terre de Reel rembobinage automatique 50' câble pince crocodile Le - 21C
Nos rouleaux de mise à la terre/liaison statique lourds Ametek offre des composants en acier et une trame de type cantilever, qui soutiennent l’Assemblée de la bobine et sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Rétraction ne besoin pas présents, comme la vitesse de rétraction est automatiquement régie par un ensemble de freinage spécial visant à limiter la vitesse de deux à sept pieds par seconde. Entretien et réparations sont rendues possibles par la construction de boulon-ensemble. Cuit au MIL spec rouge finition et construction de tambour avec joint d’étanchéité protègent les pièces contre la corrosion. Surfaces portantes sont lubrifiés en permanence. RÉSISTANCE électrique : 5 ohms maximales entre la pince et base de fixation. Finition : Émail rouge
Nos rouleaux de mise à la terre/liaison statique lourds Ametek offre des composants en acier et une trame de type cantilever, qui soutiennent l’Assemblée de la bobine et sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Rétraction ne besoin pas présents, comme la vitesse de rétraction est automatiquement régie par un ensemble de freinage spécial visant à limiter la vitesse de deux à sept pieds par seconde. Entretien et réparations sont rendues possibles par la construction de boulon-ensemble. Cuit au MIL spec rouge finition et construction de tambour avec joint d’étanchéité protègent les pièces contre la corrosion. Surfaces portantes sont lubrifiés en permanence. RÉSISTANCE électrique : 5 ohms maximales entre la pince et base de fixation. Finition : Émail rouge
Poids &Dimensions
- Taille du câble 3/32 » I.D. enduit à 1/8 » O.D. ft
- Longueur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Type de câble Enduit de PVC clair acier zingué
- Matériau Acier revêtu de PVC
- Numéro de référence du fabricant ML2930-C50
- Fonctionnalités Pince crocodile en cuivre massif 100 ampères (LE-21C)
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment ML2930-C50 HD statique Grd Reel, rembobinage automatique, 50', câble d’acier, LE - 21C Alligator Clip
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit