Prix : 36,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® Détecteur de tension 2202-20 avec lumière LED
Le détecteur de tension Milwaukee avec LED est utilisé pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le 2202-20 peut détecter entre 50 et 1000V AC et a une cote de sécurité de pointe de CAT IV 1000V. Avec une lampe de travail LED lumineuse intégrée, le 2202-20 est deux outils en un. La pointe durable permet de vérifier facilement les prises de courant. Le 2202-20 est également conçu avec un voyant vert « Power On » afin que vous sachiez que le détecteur de tension fonctionne correctement avant utilisation.
Caractéristiques :
Le détecteur de tension Milwaukee avec LED est utilisé pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le 2202-20 peut détecter entre 50 et 1000V AC et a une cote de sécurité de pointe de CAT IV 1000V. Avec une lampe de travail LED lumineuse intégrée, le 2202-20 est deux outils en un. La pointe durable permet de vérifier facilement les prises de courant. Le 2202-20 est également conçu avec un voyant vert « Power On » afin que vous sachiez que le détecteur de tension fonctionne correctement avant utilisation.
Caractéristiques :
- La lumière de travail LED extra lumineuse rend le travail dans les zones sombres plus facile que jamais
- L’indice de sécurité CAT IV 1000V est sûr pour toutes les applications, y compris les applications industrielles
- Le voyant Green Power On vous indique que le détecteur de tension fonctionne correctement avant utilisation
- Conception de bouton-poussoir arrière facile à utiliser
- Le clip de poche permet un rangement et une récupération faciles de la poche
- Technologie de détection de tension sans contact leader de l’industrie
- Alimenté par deux piles AAA faciles à remplacer
- (1) Détecteur de tension avec LED (2202-20)
- (1) LED avec garantie - durée de vie limitée
- Piles AAA (2)
- (1) Instructions d’essai et de sécurité
Poids &Dimensions
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Portée 50-1000 VAC
Détails du produit
- Source d'alimentation (2) Batteries AAA (incluses)
- Marque Milwaukee
- Description Détecteur de tension avec LED
- Numéro de référence du fabricant 2202-20
- Évaluation de la catégorie de sécurité CAT IV 1000V
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee 2216-20 Multimètre numérique
Article nº : B455674
Pas encore évalué
279,95 $
Milwaukee® 2235-20, pince mètre de 400 ampères
Article nº : B455676
Pas encore évalué
229,95 $
Milwaukee® Détecteur de tension 2202-20 avec lumière LED
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires