Milwaukee

Référence :WBB803554

Référence fabricant : 2441-20

Pistolet à calfeutrer Milwaukee® 2441-20 M12™ 10 oz (outil seul)

Description du produit
Pistolet à calfeutrer Milwaukee 2441-20 M12™ 10 oz (outil nu)

Caractéristiques:
  • Technologie à flux constant - Des perles régulières pour des installations plus propres et plus rapides
  • Le plus compact et le plus léger - Jusqu'à 40 % plus léger que les pistolets à calfeutrer sans fil concurrents
  • Contrôle total de la vitesse : la gâchette à vitesse variable et le sélecteur de vitesse maximale à 6 positions offrent un contrôle complet du débit.
  • Système anti-goutte inversé : le piston recule automatiquement, soulageant ainsi la pression dans le tube.
  • Batterie REDLITHIUM - Permet de distribuer jusqu'à 150 tubes de 283 ml (10 oz) de mastic de construction avec une seule charge de batterie.
  • Batterie et chargeur vendus séparément

PRIX
$325.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

Tension12V
ComprendOutil nu uniquement
DescriptionPistolet à calfeutrer outil nu
Référence fabricant20
Piles inclusesNon
Capacité de la cartouche10 oz.
MarqueMilwaukee