Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 2607-20 M18™ Compact 1/2" Hammer Drill/Driver Bare Tool
Le marteau le plus compact de sa catégorie est plus puissant que la concurrence. Construit avec un moteur Milwaukee® sans cadre de 4 pôles, le M18™ Compact 1/2" Hammer Drill/Driver délivre 500 en lbs de couple et jusqu'à 1 800 tr/min. À seulement 7-3/4" longueur, cette perceuse visseuse vous permet de qu'accéder à l’espace de travail plus serré. Un boîtier d'engrenage tout métal et un mandrin métallique de 1/2" offrent une durabilité maximale, même sur les chantiers les plus difficiles. REDLINK™ Intelligence fournit une protection avancée dans des situations abusives et gère la température de l’outil pour assurer la durée de vie maximale.
Caractéristiques :
Le marteau le plus compact de sa catégorie est plus puissant que la concurrence. Construit avec un moteur Milwaukee® sans cadre de 4 pôles, le M18™ Compact 1/2" Hammer Drill/Driver délivre 500 en lbs de couple et jusqu'à 1 800 tr/min. À seulement 7-3/4" longueur, cette perceuse visseuse vous permet de qu'accéder à l’espace de travail plus serré. Un boîtier d'engrenage tout métal et un mandrin métallique de 1/2" offrent une durabilité maximale, même sur les chantiers les plus difficiles. REDLINK™ Intelligence fournit une protection avancée dans des situations abusives et gère la température de l’outil pour assurer la durée de vie maximale.
Caractéristiques :
- Milwaukee® 4-Pole Frameless Motor: Caractéristiques d'une conception robuste combinée avec des aimants de terres rares pour une plus longue durée de vie, le meilleur de sa catégorie 500 en livres de couple et 0-400/0-1 800 Tr/min
- Design compact : Permet une plus grande accessibilité dans des espaces de travail serré
- Carter d’engrenage tout en métal et Chuck : fournir la longévité maximum d’impact et le choc
- REDLINK™ Intelligence : surcharge avancée protège l’outil contre les situations de violence et offre une durée maximale
- M18 Compact 1/2" Hammer Drill/Driver (2607-20) Only
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Couple de serrage 500 po / lb
Détails du produit
- Tension 18 V
- Kit Outil simple
- Description Marteau perforateur sans fil
- Type de mandrin Manche simple en métal - Serrure à cliquetis
- Comprend Bare outil seulement
- Type Sans fil
- Marque Milwaukee
- Taux d’impact (BPM) 0 - 28 800
- Vitesse 0 - 1 800 / 0 - 400 tr/min
- Style Perceuse à percussion
- Numéro de référence du fabricant 2607-20
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
359,95 $
Milwaukee® 48-20-7497 Tapcon® 7Pc. Kit d'installation, SDS-PLUS
Article nº : B1403716
Pas encore évalué
88,95 $
535,00 $
Milwaukee 2607-20 M18 Compact 1/2" Hammer Drill/Driver (Bare Tool Only)
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires