Elle offre une autonomie jusqu’à 2,5 fois supérieure, une puissance accrue de 20 % et une durée de vie deux fois plus longue que les batteries lithium-ion standard de 18 volts. La batterie M18® REDLITHIUM® XC5.0 à capacité étendue se distingue par une conception, des composants électroniques et des performances de pointe, permettant ainsi d’effectuer davantage de travail par charge et sur l’ensemble de sa durée de vie que n’importe quelle autre batterie disponible sur le marché.
La batterie M18® REDLITHIUM® XC5.0 bénéficie d’une conception avancée qui la protège contre les conditions difficiles rencontrées sur les chantiers. Cette protection évacue l’eau loin des composants électroniques et hors de la batterie, prolonge l’autonomie et la durée de vie en minimisant la chaleur, et prévient les défaillances dues aux vibrations ou aux chutes. Cette conception exclusive à Milwaukee® permet également à la batterie de fonctionner dans des conditions de froid extrême (en dessous de 0 °F / -18 °C).
Gérée par la technologie exclusive REDLINK® Intelligence de Milwaukee, cette batterie est dotée d’une protection contre les surcharges qui vous évite d’endommager vos outils sans fil dans des conditions d’utilisation intensives, tandis que la protection contre la décharge empêche toute détérioration des cellules. Elle offre également une compatibilité totale avec plus de 60 solutions sans fil M18®. Optez pour la batterie M18® REDLITHIUM® XC5.0 afin d’augmenter instantanément l’autonomie et la durée de vie de vos outils sans fil M18®.
Caractéristiques :
- REDLINK® Intelligence : assure des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication intégrale entre l'outil, la batterie et le chargeur.
- Une conception hors pair : garantit des performances durables et une grande résistance
- Jauge de carburant intégrée : affiche l'autonomie restante pour réduire les temps d'arrêt pendant le travail
- Performances en toutes conditions : offre une puissance constante, même dans les conditions de chantier les plus extrêmes
- Polyvalence : alimente plus de 60 outils électriques sans fil Milwaukee® M18®