Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-22-6617 5 m/16 ft Combo entrepreneur général ruban à mesurer

Milwaukee® 48-22-6617 5 m/16 ft Combo entrepreneur général ruban à mesurer

Article nº : WBB1798581

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 35,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Stanley 33-115 PowerLock® 1/4 "x 10' Tape règle W/diamètre balance de poche

Stanley 33-115 PowerLock® 1/4 "x 10' Tape règle W/diamètre balance de poche

Horloge/chronomètre de EXTECH 365510, jaune

Horloge/chronomètre de EXTECH 365510, jaune

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 5,25" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, noir

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu - Qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 24

Table élévatrice à ciseaux mobile industrielle™ mondiale, plate-forme de 27 « L x 17 » W, capacité de 330 lb

Table élévatrice à ciseaux mobile industrielle™ mondiale, plate-forme de 27 « L x 17 » W, capacité de 330 lb

Milwaukee® 48-22-6617 5 m/16 ft Combo entrepreneur général ruban à mesurer

Milwaukee® rubans à mesurer sont Nothing But Heavy Duty®. À l’aide de Protection de la lame en Nylon et un Point 5 cadre renforcé, ils offrent jusqu'à 10 X durée de vie. Des dispositifs novateurs additionnels incluent une base plus large qui permet une plus grande stabilité au cours de la mise en page et un crochet optimisé qui est conçu pour la notation des applications telles que plaques de plâtre.

Caractéristiques :
  • Protection de lame en nylon Bond - 10 x plus résistant à la contamination
  • Large Base - plus de stabilité au cours du positionnement
  • Crochet optimisé - conçu pour la notation des Applications
  • Clip de ceinture forme de fil - réduit déchirant de poche
  • Jusqu'à 9' Standout

Poids &Dimensions

  • Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
  • Mesure min 1/16 en
  • Longueur de la bande 16 pi (4,88 m)
  • Mesure maximale 16 pi (4,88 m)
  • Lame standout 12 pi (3,66 m)
  • Longueur de la lame 5m/16 pi

Détails du produit

  • Digital Non
  • Matériau de la lame Acier
  • Matériel du boîtier Plastique
  • Marquage des goujons Oui
  • Type de rembobinage Automatique
  • Fermant à clé Oui
  • Pointe magnétique Non
  • Graduation 1/16 en
  • Type Ruban à mesurer
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Milwaukee
  • Clip de ceinture Oui
  • Famille de couleurs de lame Jaune
  • Numéro de référence du fabricant 48 22-6617
  • Matériau de revêtement de lame Nylon
  • Marquages métriques Non
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
Milwaukee® 48-22-6617 5 m/16 ft Combo entrepreneur général ruban à mesurer

Milwaukee® 48-22-6617 5 m/16 ft Combo entrepreneur général ruban à mesurer

Article nº : WBB1798581