Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-59-1807 M18™ & M12™ Station de charge rapideLa station de charge rapide M18™ & M12™ est la solution de charge la plus rapide de l’industrie. Avec la possibilité de charger 6 packs 4 fois plus rapidement, la station charge trois batteries simultanément tout en chargeant chaque pack jusqu’à 40 % plus rapidement. Le chargeur accepte jusqu’à (3) batteries M18™ et (3) M12™, ce qui réduit le temps passé à changer les batteries et augmente la productivité sur le chantier. Doté de REDLINK™ Intelligence, il communique directement avec la batterie pour surveiller la tension, la température et l’état de charge de la cellule afin d’optimiser les performances et de prolonger la durée de vie du pack. La station dispose de trous de suspension intégrés pour le montage vertical, d’une fiche de passage pour économiser l’espace de sortie et d’une poignée de transport pratique pour transporter les sacs sur et hors du chantier.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Charge trois batteries simultanément
- Charge chaque batterie jusqu’à 40 % plus rapidement
- Accepte jusqu’à trois batteries M18™ et trois batteries M12™
- REDLINK™ Intelligence: Le chargeur communique avec la batterie pour assurer des performances optimales et prolonger la durée de vie
- Passer par la fiche
Détails du produit
- Type de batterie Non inclus
- Compatibilité de la batterie M12™ Li-ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Description Station de charge rapide M18™ & M12™
- Système de batterie M18™ et M12™
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Oui
- Temps de charge 20/60 minutes
- Type Chargeur de batterie outil
- Nombre de ports 6
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Numéro de référence du fabricant 48 59-1807
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-11-2411 12V Li-Ion M12 Batterie 1,5Ah Compact 2Pk
Article nº : 534179
Pas encore évalué
149,95 $
299,95 $
Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B864037
Pas encore évalué
215,95 $
Milwaukee® 48-59-1807 M18™ & M12™ Station de charge rapide
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires