Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Awntech

Référence :WBB1973254

Référence fabricant : MM14-72-F

Manuel d'utilisation du store rétractable Awntech MM14-72-F, 4,27 m (L) x 3,05 m (P) x 25,4 cm (H), vert forêt

Description du produit
Le Maui-LX est un store banne rétractable robuste et performant (marque Beauty-Mark, fabriqué par Awntech). Ce store banne standard, robuste et écoénergétique, est disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande. Il est recouvert d'une peinture en poudre blanche. Les largeurs disponibles vont de 2,44 m à 7,32 m, avec une projection standard de 2,13 m à 3,05 m. Pour les modèles de 4,27 m et plus, une projection de 3,50 m et 3,66 m est disponible en option. Les toiles sont 100 % acryliques teintées dans la masse et proposées dans une large gamme de motifs unis et rayés. La lambrequin est amovible et peut être rangée en hiver. Ce store banne transforme votre espace extérieur en un havre de paix en été et se rétracte pour laisser entrer la chaleur du soleil en hiver. Il est conçu pour une fixation murale uniquement. Parmi les accessoires disponibles en option, citons la housse d'hiver, le capteur de vent, les supports de brise et bien plus encore. Profitez de votre été/du plein air sans craindre les coups de soleil et transformez l'extérieur en une ambiance festive.

Caractéristiques:
  • Auvent manuel robuste avec mécanisme de fonctionnement
  • Bras latéraux multichambres en acier inoxydable câblés et pas réglable
  • Structure en acier et aluminium, revêtue de peinture en poudre blanche
  • Tissu acrylique 100 % teint dans la masse et résistant à la rouille, à la décoloration et à la moisissure
  • Garantie limitée de 5 ans
PRIX
$3,245.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur10 po
Poids115 lb
Profondeur assemblée120 po
Hauteur de montage minimale96 po
Largeur assemblée168 po
Projection depuis le mur120 po
Espace de montage requis10 po

Détails du produit

TaperStore rétractable de terrasse
Famille de couleurs de cadreBlanc
CouleurVert forêt
SérieMaui-LX
MatérielAluminium/Acier
Référence fabricantMM14-72-F
Manuel ou motoriséManuel
MarqueAwntech

Garantie

GarantieGarantie limitée de 5 ans