Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce Y50-N18L-A3 est une batterie rechargeable scellée à tapis de verre absorbé au plomb-acide (SLA) (AGM). Les batteries AGM et GEL sont au plomb-acide et de la même chimie de batterie. Cette batterie est déjà chargée, scellée, sans entretien et prête à être installée. La technologie de tapis de verre absorbé (AGM) de qualité supérieure est idéale pour les VTT, les motocyclettes, les motomarines, les jet-skis, les motoneiges et plus encore
Poids &Dimensions
- Largeur 3,42 po (8,69 cm)
- Hauteur 6,37 po (16,18 cm)
- Poids 14,55 lbs (6,61 kg)
- Longueur 8,07 po (20,5 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant Y50-N18L-A3
- Ampérage 21 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max Y50-N18L 12V 21AH / 350CCA Batterie
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit