Prix : 55,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce YT12B-4 est une batterie rechargeable à tapis de verre absorbé au plomb -acide (SLA) scellé(AGM). Les batteries AGM et GEL sont au plomb-acide et de la même chimie de batterie. Cette batterie est déjà chargée, scellée, sans entretien et prête à être installée. La technologie de tapis de verre absorbé (AGM) de qualité supérieure est idéale pour les VTT, les motocyclettes, les motomarines, les jet-skis, les motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,75 po (6,99 cm)
- Hauteur 5,25 po (13,34 cm)
- Poids 10,14 lbs (4,61 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YT12B-4
- Ampérage 10 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YT12B 12V 10AH / 125CCA BATTERIE
55,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit