Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le YTX12-BS GEL est une batterie GEL 12V 10AH (sans entretien). Ne nécessite aucun ajout d’eau pendant la durée de vie de la batterie. La Mighty Max YTX12-BS GEL est une batterie TRUE DEEP CYCLE qui peut être montée dans n’importe quelle position, ne nécessite aucun entretien. Lorsqu’une batterie Gel Cell est chargée, aucune fumée dangereuse ne s’échappe du boîtier de la batterie, les gaz sont traités dans la batterie elle-même. Utilisations courantes du GEL YTX12-BS : VTT, motocyclettes, motomarines, jet skis, motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,34 po (8,48 cm)
- Hauteur 5,11 po (12,98 cm)
- Poids 8,15 lbs (3,7 kg)
- Longueur 5,9 po (14,99 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YTX12-BSGEL
- Ampérage 10 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YTX12 12V 10AH / 180CCA GEL Batterie
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit