Prix : 90,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce YTX20-BS est une batterie rechargeable à tapis de verre absorbé au plomb -acide (SLA) scellé. Les batteries AGM et GEL sont au plomb-acide et de la même chimie de batterie. Cette batterie est déjà chargée, scellée, sans entretien et prête à être installée. La technologie de tapis de verre absorbé (AGM) de qualité supérieure est idéale pour les VTT, les motocyclettes, les motomarines, les jet-skis, les motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,43 po (8,71 cm)
- Hauteur 6,12 po (15,54 cm)
- Poids 11,2 lbs (5,09 kg)
- Longueur 6,87 po (17,45 cm)
Détails du produit
- Marque Batterie Mighty Max
- Quantité par paquet 1
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YTX20-BS
- Bornes N.-B.
- Ampérage 18 A
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YTX20 12V 18AH / 270CCA Batterie
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit