Prix : 115,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le YTX24HL-BS GEL est une batterie GEL (Sans entretien) de 12 V 21 AH. Ne nécessite aucun ajout d’eau pendant la durée de vie de la batterie. La Mighty Max YTX24HL-BS GEL est une batterie TRUE DEEP CYCLE qui peut être montée dans n’importe quelle position, ne nécessite aucun entretien. Lorsqu’une batterie Gel Cell est chargée, aucune fumée dangereuse ne s’échappe du boîtier de la batterie, les gaz sont traités dans la batterie elle-même. Utilisations courantes du GEL YTX24HL-BS : VTT, motocyclettes, motomarines, jet ski, motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,42 po (8,69 cm)
- Hauteur 6,37 po (16,18 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 8,07 po (20,5 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YTX24HL-BSGEL
- Ampérage 21 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YTX24HL 12V 21AH / 350CCA GEL Batterie
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit