Prix : 41,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le YTX4L-BS GEL est une batterie GEL (Sans entretien) de 12 V 3 AH. Ne nécessite aucun ajout d’eau pendant la durée de vie de la batterie. Le Mighty Max YTX4L-BS GEL est une batterie TRUE DEEP CYCLE qui peut être montée dans n’importe quelle position, ne nécessite aucun entretien. Lorsqu’une batterie Gel Cell est chargée, aucune fumée dangereuse ne s’échappe du boîtier de la batterie, les gaz sont traités dans la batterie elle-même. Utilisations courantes du GEL YTX4L-BS : VTT, motocyclettes, motomarines, jet ski, motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,75 po (6,99 cm)
- Hauteur 3,42 po (8,69 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 4,4 po (11,18 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YTX4L-BSGEL
- Ampérage 3 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YTX4L 12V 3AH / 50CCA GEL Batterie
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit