Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le YTZ7S GEL est une batterie GEL (Maintenance Free) de 12V 6AH. Ne nécessite aucun ajout d’eau pendant la durée de vie de la batterie. La Mighty Max YTZ7S GEL est une batterie TRUE DEEP CYCLE qui peut être montée dans n’importe quelle position, ne nécessite aucun entretien. Lorsqu’une batterie Gel Cell est chargée, aucune fumée dangereuse ne s’échappe du boîtier de la batterie, les gaz sont traités dans la batterie elle-même. Utilisations courantes du GEL YTZ7S : VTT, motocyclettes, motomarines, jet skis, motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,81 po (7,14 cm)
- Hauteur 4,21 po (10,69 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YTZ7SGEL
- Ampérage 6 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YTZ7 12V 6AH / 130CCA GEL Batterie
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit