Souvent achetés ensemble
Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau de magasin mobile est parfait pour les entrepôts ainsi que pour les zones d’expédition et de réception. La surface de travail robuste renforcée de 14 ga, renforcée par un canal d’acier, mesure 34-1/2"W x 30"D et a une pente de 2 » de l’arrière vers l’avant. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Le bureau de l’armoire a une poignée de verrouillage unique et permet un accès pleine largeur au compartiment inférieur. L’armoire comprend une étagère centrale réglable. Un pivot de 3 pouces avec 2 roulettes de verrouillage est fourni pour une mobilité facile. Il a une finition de couche de poudre bleue durable. Le bureau est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 1
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de tablettes Bas 1
- Nombre de portes 2
- Type Base d’armoires mobiles
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Compartment, Tiroir, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 300912CBL
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ Mobile Cabinet Shop Desk w / Pigeonhole Riser, 34-1/2"W x 30"D, Bleu
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange