Prix : 1 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 709,00 .
- Achetez 6-11 1 595,00 .
- Acheter 12+ 1 545,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce support unilatère permet un stockage efficace pour le stock de barres, les tubes, les angles et autres matériaux longs et encombrants. La construction en acier entièrement soudé est dotée d’un cadre, d’une base et d’armes de canal structurel. Les tuyaux de retenue amovibles aux extrémités des bras s'étendent de 5 po de haut pour assurer une rétention de charge sûre. Chaque baie offre 15 " d'espace de rangement vertical. Finition enduite de poudre. Capacité de 1500 livres par niveau, pour ne pas dépasser 4000 lb 8 » x 2 » roulettes phénoliques, 2 pivots avec freins à roues, 2 rigides, 61 » hauteur globale. Les modèles de 24 x 48 » ont 17 » de profondeur de base utilisable, 13 » sur Center Arms et 10 » sur Upper Arms.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 61 in (154,94 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Nombre de berceaux 3
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Porte-barres Cantilever
- Finition verticale Finition grise enduite de poudre
- Marque Little Giant
- Matériau Acier soudé
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant CBR-2448-8PHBK
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 795,00 $
Chariot ergonomique pour barres Little Giant® ERBST-2424-6PH, 24 x 24
Article nº : B288170
Pas encore évalué
679,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial™ Latex Enduit String Knit Gants de travail, Naturel/Bleu, Grand, 12 paires
Article nº : 708355L
Pas encore évalué
16,75 $
495,95 $
Little Giant® Mobile Cantilever Bar Rack, 4000 lbs. Cap, 51" OAH, 24" x 48" Base
1709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires