Passe facilement par les portes, ce qui facilite le déplacement de l'ordinateur. Comprend un montant et un socle en acier avec un plan de travail en stratifié beige. Le plan de travail, de 27" de largeur sur 20" de profondeur, mesure 1" d'épaisseur et s'installe facilement à différentes hauteurs. Le montant central robuste de 2" x 5" est doté d'ouvertures intégrées pour le passage des câbles. Le chariot se déplace facilement grâce à son socle à roulettes de 24" de largeur sur 24-1/2" de profondeur. La base est équipée d’une étagère de 10" de profondeur et de roulettes en caoutchouc de 4" (dont 2 avec frein). Hauteur totale : 41". Finition par revêtement en poudre beige. Ce chariot offre une capacité de charge totale de 250 livres. Montage facile.
Accessoires en option les plus populaires (vendus séparément) :
- Support pour processeur (réf. 752148)
- Tiroir à clavier verrouillable (réf. 706543)
- Shield de protection en plastique transparent (réf. 309235S)
Les appareils présentés dans la galerie d'images ne sont pas fournis.