Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB250112

Poste de travail mobile LAN Global Industrial™ avec étagère en fil métallique chromé, 80 cm (L) x 61 cm (P) x 160 cm (H)

Description du produit
Dans vos locaux, bureaux ou entrepôts, ce poste de travail mobile se déplace facilement et occupe un minimum d'espace. Entièrement réglable en hauteur par incréments de 2,5 cm, il est doté de deux étagères supérieures réglables (80 cm L x 30 cm P) pour ranger vos accessoires et fournitures informatiques. Son large plan de travail (80 cm L x 44 cm P) est en panneau de fibres laqué de 1,25 cm d'épaisseur, résistant aux taches et aux rayures. La hauteur du plan de travail est de 80 cm. Un tiroir coulissant réglable en hauteur pour clavier/souris (69 cm L x 34 cm P) et une étagère de rangement inférieure de 30 cm de profondeur complètent ce poste de travail. Ses roulettes en PVC de 7,5 cm (dont deux avec freins) assurent une grande mobilité. Montage facile.

PRIX
$629.00

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur31-1/2 po
Profondeur24 po
Hauteur63 po
Capacité de charge300 par étagère lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperPoste de travail mobile
Titulaire du documentNon
Étagère pour clavierOui
Famille de couleurs de cadreChrome
CouleurArgent
Type de roulette(2) Pivotant, (2) Pivotant avec freins
RoulettesOui
Nombre d'étagères3
MatérielAcier
DescriptionPoste de travail mobile LAN avec clavier intégré
Référence fabricant250112
FormeRectangulaire
Matériau de qualité supérieureAcier
MarqueGlobal Industrial