Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB506693

Station de travail mobile Global Industrial™ avec tablette pour imprimante et support pour unité centrale, gris

Description du produit
✓ Structure en acier résistante
✓ Le plan de travail supérieur et l'étagère pour imprimante sont réglables par paliers de 2 pouces
✓ Se déplace facilement grâce à ses (4) roulettes qui ne rayent pas le sol

Solution idéale pour les salles de classe, les cabinets médicaux, les entrepôts, les ateliers de production et bien d'autres environnements, cette station de travail informatique mobile Global Industrial ™ vous permet de travailler confortablement où que vous soyez dans vos locaux. Conçue pour durer, cette unité est dotée d'un châssis en acier tubulaire renforcé par deux panneaux pour plus de stabilité, ainsi que d'un plan de travail en stratifié gris résistant à l'humidité et aux rayures. Elle se déplace en douceur grâce à ses roulettes de 4" qui ne laissent pas de traces, dont deux sont verrouillables, et est équipée d’un support pour unité centrale, d’un plateau-clavier coulissant, d’une étagère réglable pour imprimante et d’un support pour souris qui se range facilement sous le clavier. Garantie limitée d’un an.

  • Surfaces stratifiées résistantes aux rayures et à l'humidité
  • Le plateau pour clavier réglable en hauteur s'ajuste entre 40" et 46" de hauteur
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $629.00

    était $789.00
    Économisez $160.00 (20%)
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
    Largeur25-1/2 po
    Profondeur22 po
    Hauteur44-1/2 po
    Poids65 lb

    Détails du produit

    TypePoste de travail informatique mobile
    CouleurGris
    Alimenté par batterieNon
    RoulettesRoulettes de 4 pouces (dont 2 avec frein)
    Type de boîtierStyle ouvert
    MatériauAcier
    Type de constructionNon assemblé
    DescriptionSupport vertical pour ordinateur portable
    Référence fabricant506693
    Matériau de premier choixStratifié
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an