Ce poste de travail extra-haut (46"H) est conçu pour une utilisation debout. Le plan de travail (28-3/4"W x 16"D) permet d'accueillir votre PC tout en laissant de la place pour vos fournitures. La tablette pour clavier est placée à 36"H. La tablette inférieure réglable mesure 28-1/4"W x 18"D et peut accueillir des fournitures, un boîtier PC mini-tour ou une imprimante. Quatre roulettes pivotantes de 1" (dont 2 avec frein). Structure robuste en acier revêtu de noir avec des surfaces en stratifié gris clair de 3/4". Montage facile. La multiprise à 6 prises (réf. 500881) est vendue séparément. Les appareils présentés dans la galerie d'images ne sont pas fournis.
Caractéristiques techniques :
- Plateau de travail : 28 3/4" de largeur x 16" de profondeur
- Tablette pour clavier : 28-3/4" de largeur x 9-3/4" de profondeur
- Tablette inférieure : 28-1/4" de largeur x 18" de profondeur
- Dimensions totales du poste de travail : 28 3/4" de largeur x 21 7/8" de profondeur x 46" de hauteur
- Plan de travail en stratifié gris et tablette pour clavier
- Cadre en acier avec revêtement en poudre noire