SUPER CAPACITY
RAYONNAGES À BACS
Créez votre propre système de rangement. Rayonnage seul, sans bacs. Ce rayonnage à bacs en acier à persiennes de calibre 16, très résistant, est compatible avec des bacs amovibles ou en polypropylène. Les chariots double face avec poignée vous permettent de déplacer des pièces et du matériel vers différents chantiers grâce à leurs roulettes en caoutchouc de 3". Capacité de 500 lb, finition émaillée grise. Le montage est rapide et facile.
Global Industrial
Référence :WB184833
Global Industrial Rayonnage mobile double face sans bacs, 36" x 54"
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$994.50était $1139.00
Économisez $144.50 (13%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 25.5 po |
| Hauteur | 55 po |
| Poids | 59 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Style | Rack mobile à double face avec persiennes (rack seul) |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 184833 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |