Un plateau porte-accessoires sur toute la longueur est prévu de chaque côté pour ranger les marqueurs et les effaceurs. Deux crochets pour tableau à feuilles mobiles sont intégrés à chaque surface pour offrir davantage de fonctionnalité. Le chevalet mobile est réglable en hauteur sur deux positions : 59-1/2" ou 65" de hauteur. Le plateau métallique fixé au bas du chevalet offre un espace de rangement supplémentaire et un soutien structurel. Le modèle « United » est doté d’un cadre et d’une surface d’écriture effaçable à sec en acier émaillé magnétique. Le cadre est en acier thermolaqué noir pour une durabilité supérieure, et le chevalet se déplace facilement grâce à ses roulettes verrouillables de 2". Dimensions hors tout : 59-1/2" - 65" de hauteur x 28-3/4" de largeur x 27" de profondeur.
Chevalet mobile Balt® - Porcelaine
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$749.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 28-3/4 po |
| Profondeur | 27 po |
| Hauteur | 2 à 65 po |
Détails du produit
| Type | Chevalet à effacement à sec |
| Gamme de couleurs de montures | Noir |
| Matériau de surface | Porcelaine |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Description | Chevalet mobile - Porcelaine |
| Quantité par emballage | 1 |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | 770 |
| Magnétique | Oui |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Marque | Balt |