Souvent achetés ensemble
Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception mobile et spécialement conçue pour l’emballage avec tablier électrique et étagère inférieure
Cet établi d’emballage électrique mobile comprend également un tablier électrique, un kit d’étagère inférieur et un kit de roulette. This workbench features a 1-3/4" thick maple square edge top supported by heavy-duty 2" square 14 ga steel tubular legs. Ce banc de 36"H est testé à une capacité de 2000 lb, assurant ainsi une distribution égale du poids. Cet établi a une finition de manteau de poudre, et il est rapide et facile à assembler. Le tablier de puissance précâblé comprend 3 prises de courant duplex 15A/115V, un disjoncteur et un cordon d’alimentation à déconnexion rapide de 13"L. Le kit d’étagère inférieur mesure 25"D avec 4 séparateurs de carton et une étagère de stockage de 5"H. Le kit de roulette comprend des roulettes phénoliques de 5 " avec freins.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type d’alimentation Trois Duplex Amp 15, 115 volts points de vente
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage avec kit d’étagère inférieure et prises de courant
- Roulettes 5" Locking Phenolic
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 244208AB
- Famille top color Brun
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Shurtape® AP 401 Carton Sealing Tape 3" x 110 Yds 2,5 Mil Clear, qté par paquet : 24
Article nº : B862584
Pas encore évalué
378,00 $
Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 84"L, qté par paquet : 20
Article nº : 244275
Pas encore évalué
275,00 $
57,95 $
Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 48"L, qté par paquet : 30
Article nº : 244255
Pas encore évalué
258,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
13,75 $
Global Industrial™ Mobile Packing Workbench W/Lower Shelf &Power, Maple Square Edge, 72"Wx30"D
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange