Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécurité, confort et polyvalence. Qui pourrait demander de plus ? Ce fichier mobile en acier avec couvercle de verrouillage est lettre et format légal suspendus fichiers et faire des fichiers privés bien sûr rester comme ça. Étagère du bas robuste pour le dépôt des fournitures, des classeurs ou des matériaux de référence. Deux lignes de production tenir jusqu'à 100 lettre format lettre ou 50 et chemises suspendues de format légal 50. Finition de manteau de poudre noire durable. Quatre 2 1/2 "roulettes (verrouillage à 2).
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot de baignoire avec verrouillage haut
- Marque Safco
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5353BL
- Couleur Noir
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Diana
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
73,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
135,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
459,95 $
Classeur Mobile Safco® 5353 avec verrouillage haut - noir
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires