Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Classeur mobile w / surface de travail
Ce fichier Mobile est extrêmement fonctionnel et polyvalent avec un look contemporain et de la construction en acier. Le chariot est conçu pour accueillir la lettre ou des dossiers de taille légale et a des poches supplémentaires sur chaque extrémité pour les dossiers actifs et une étagère inférieure pour l’espace de stockage supplémentaire. Généreusement dimension verrouillage haut stratifié ajoute sécurité et un espace de travail supplémentaire. Tandis que les roulettes surdimensionnés (verrouillage des deux) fournissent la mobilité ainsi vous pouvez facilement glisser le chariot sous un plan de travail pour ouvrir un espace précieux.
Ce fichier Mobile est extrêmement fonctionnel et polyvalent avec un look contemporain et de la construction en acier. Le chariot est conçu pour accueillir la lettre ou des dossiers de taille légale et a des poches supplémentaires sur chaque extrémité pour les dossiers actifs et une étagère inférieure pour l’espace de stockage supplémentaire. Généreusement dimension verrouillage haut stratifié ajoute sécurité et un espace de travail supplémentaire. Tandis que les roulettes surdimensionnés (verrouillage des deux) fournissent la mobilité ainsi vous pouvez facilement glisser le chariot sous un plan de travail pour ouvrir un espace précieux.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Hauteur intérieure 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Longueur intérieure 21-7/8 po (55,56 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Largeur intérieure 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type Classeur mobile avec surface de travail
- Marque Safco
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5370BL
- Couleur Noir
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cheryl
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Classeur Mobile Safco® 5370 avec surface de travail
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires